曜日別特売

プラスチック製ローラーコンベヤ

プラスチック製ローラーコンベヤ - マキテックプラスチック製ローラーコンベヤ - マキテック

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。

ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8内容量1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長L(mm)
ローラ幅W(mm)
ローラ強度(kg)
コンベヤ質量目安(kg)
ローラ間隔P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06382022JR-3823100010021.59.6(3000L・75Pの時)100
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382031JR-3823100010021.511.4(3000Lの時)50
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382047JR-3823100010021.59.6(3000Lの時)75
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382056JR-3823100020020.712.2(3000L・75Pの時)100
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382065JR-3823100020020.715.1(3000Lの時)50
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382074JR-3823100020020.712.2(3000Lの時)75
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382083JR-382310003002014.8(3000L・75Pの時)100
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382092JR-382310003002018.7(3000Lの時)50
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382101JR-382310003002014.8(3000Lの時)75
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382117JR-3823100040019.217.3(3000L・75Pの時)100
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382126JR-3823100040019.222.4(3000Lの時)50
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382135JR-3823100040019.217.3(3000Lの時)75
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382144JR-3823100050018.519.9(3000L・75Pの時)100
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382153JR-3823100050018.526.1(3000Lの時)50
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382162JR-3823100050018.519.9(3000Lの時)75
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382171JR-3823150010021.59.6(3000L・75Pの時)100
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382187JR-3823150010021.511.4(3000Lの時)50
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382196JR-3823150010021.59.6(3000Lの時)75
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382205JR-3823150020020.712.2(3000L・75Pの時)100
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382214JR-3823150020020.715.1(3000Lの時)50
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382223JR-3823150020020.712.2(3000Lの時)75
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382232JR-382315003002014.8(3000L・75Pの時)100
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382241JR-382315003002018.7(3000Lの時)50
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382266JR-3823150040019.217.3(3000L・75Pの時)100
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382275JR-3823150040019.222.4(3000Lの時)50
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382284JR-3823150040019.217.3(3000Lの時)75
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382293JR-3823150050018.519.9(3000L・75Pの時)100
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382302JR-3823150050018.526.1(3000Lの時)50
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382311JR-3823150050018.519.9(3000Lの時)75
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382327JR-3823200010021.59.6(3000L・75Pの時)100
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382336JR-3823200010021.511.4(3000Lの時)50
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382345JR-3823200010021.59.6(3000Lの時)75
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382354JR-3823200020020.712.2(3000L・75Pの時)100
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382363JR-3823200020020.715.1(3000Lの時)50
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382381JR-382320003002014.8(3000L・75Pの時)100
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382397JR-382320003002018.7(3000Lの時)50
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382406JR-382320003002014.8(3000Lの時)75
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382415JR-3823200040019.217.3(3000L・75Pの時)100
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382424JR-3823200040019.222.4(3000Lの時)50
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382442JR-3823200050018.519.9(3000L・75Pの時)100
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382451JR-3823200050018.526.1(3000Lの時)50
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382467JR-3823200050018.519.9(3000Lの時)75
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06652204JR-382315003002018.7(3000Lの時)75
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06652213JR-3823200020020.712.2(300Lの時)75
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06652222JR-3823200040019.222.4(3000Lの時)75
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,550~/税込¥6,105~
沖縄地方数量1につき¥6,300~/税込¥6,930~
離島数量1につき¥8,550~/税込¥9,405~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする