マキテック
スチール製ローラーコンベヤ
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
50.8×1.5×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
90×30×2.3
コンベア機高H(mm)
100
内容量
1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長L(mm)
ローラ幅W(mm)
ローラ強度(kg)
コンベヤ質量目安(kg)
ローラ間隔P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06379527
R-5015P
1000
100
175
27.2(3000Lの時)
100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379536
R-5015P
1000
100
175
27.2(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379545
R-5015P
1000
100
175
31.2(3000Lの時)
75
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379554
R-5015P
1000
200
168
33.4(3000Lの時)
100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379563
R-5015P
1000
200
168
33.4(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379572
R-5015P
1000
200
168
39.1(3000Lの時)
75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379581
R-5015P
1000
300
155
39.6(3000Lの時)
100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379597
R-5015P
1000
300
155
39.6(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379606
R-5015P
1000
300
155
47(3000Lの時)
75
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379615
R-5015P
1000
400
147
45.6(3000Lの時)
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379624
R-5015P
1000
400
147
45.6(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379633
R-5015P
1000
400
147
55(3000Lの時)
75
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379642
R-5015P
1000
500
117
51.6(3000Lの時)
100
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379651
R-5015P
1000
500
117
51.6(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379667
R-5015P
1000
500
117
62.9(3000Lの時)
75
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379676
R-5015P
1500
100
175
27.2(3000Lの時)
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379685
R-5015P
1500
100
175
27.2(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379694
R-5015P
1500
100
175
32.1(3000Lの時)
75
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379703
R-5015P
1500
200
168
33.4(3000Lの時)
100
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379712
R-5015P
1500
200
168
33.4(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379721
R-5015P
1500
200
168
39.1(3000Lの時)
75
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379737
R-5015P
1500
300
155
39.6(3000Lの時)
100
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379746
R-5015P
1500
300
155
39.6(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379755
R-5015P
1500
300
155
47(3000Lの時)
75
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379764
R-5015P
1500
400
147
45.6(3000Lの時)
100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379773
R-5015P
1500
400
147
45.6(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379782
R-5015P
1500
400
147
55(3000Lの時)
75
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379791
R-5015P
1500
500
117
51.6(3000Lの時)
100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379807
R-5015P
1500
500
117
51.6(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379816
R-5015P
1500
500
117
62.9(3000Lの時)
75
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379825
R-5015P
2000
100
175
27.2(3000Lの時)
100
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379834
R-5015P
2000
100
175
27.2(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379843
R-5015P
2000
100
175
32.1(3000Lの時)
75
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379852
R-5015P
2000
200
168
33.4(3000Lの時)
100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379861
R-5015P
2000
200
168
33.4(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379877
R-5015P
2000
200
168
39.1(3000Lの時)
75
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379886
R-5015P
2000
300
155
39.6(3000Lの時)
100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379895
R-5015P
2000
300
155
39.6(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379904
R-5015P
2000
300
155
47(3000Lの時)
75
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379913
R-5015P
2000
400
147
45.6(3000Lの時)
100
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379922
R-5015P
2000
400
147
45.6(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379931
R-5015P
2000
400
147
55(3000Lの時)
75
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379947
R-5015P
2000
500
117
51.6(3000Lの時)
100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379956
R-5015P
2000
500
117
51.6(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379965
R-5015P
2000
500
117
62.9(3000Lの時)
75
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
~
/
税込
¥
6,105
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
~
/
税込
¥
6,930
~
離島
数量1につき
¥
8,550
~
/
税込
¥
9,405
~