曜日別特売

アルミ製ローラーコンベヤ

アルミ製ローラーコンベヤ - マキテックアルミ製ローラーコンベヤ - マキテック
(2件のレビュー)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。

材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ベアリングプレスベアリング軸の形状半月ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67内容量1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
ローラ強度(kg)
コンベヤ質量目安(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06376623RA3816100100150038×1.6×8(メッキ付)7210.4(3000L・75Pの時)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376632RA381610050150038×1.6×8(メッキ付)7212.6(3000Lの時)
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376641RA381610075150038×1.6×8(メッキ付)7210.4(3000Lの時)
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376657RA3816200100150038×1.6×8(メッキ付)7213.4(3000L・75Pの時)
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376666RA381620050150038×1.6×8(メッキ付)7216.9(3000Lの時)
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376675RA381620075150038×1.6×8(メッキ付)7213.4(3000Lの時)
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376684RA3816300100150038×1.6×8(メッキ付)4716.4(3000L・75Pの時)
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376693RA381630050150038×1.6×8(メッキ付)4721.2(3000Lの時)
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376702RA381630075150038×1.6×8(メッキ付)4716.4(3000Lの時)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376711RA3816400100150038×1.6×8(メッキ付)4019.5(3000L・75Pの時)
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376727RA381640050150038×1.6×8(メッキ付)4025.6(3000Lの時)
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376736RA381640075150038×1.6×8(メッキ付)4019.5(3000Lの時)
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376745RA3816500100150038×1.6×8(メッキ付)3022.5(3000L・75Pの時)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376754RA381650050150038×1.6×8(メッキ付)3029.9(3000Lの時)
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376763RA381650075150038×1.6×8(メッキ付)3022.5(3000Lの時)
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376772RA3816100100100038×1.6×8(メッキ付)7210.4(3000L・75Pの時)
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376781RA381610050100038×1.6×8(メッキ付)7212.6(3000Lの時)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376797RA381610075100038×1.6×8(メッキ付)7210.4(3000Lの時)
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376806RA3816200100100038×1.6×8(メッキ付)7213.4(3000L・75Pの時)
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376815RA381620050100038×1.6×8(メッキ付)7216.9(3000Lの時)
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376824RA381620075100038×1.6×8(メッキ付)7213.4(3000Lの時)
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376833RA3816300100100038×1.6×8(メッキ付)4716.4(3000L・75Pの時)
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376842RA381630050100038×1.6×8(メッキ付)4721.2(3000Lの時)
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376851RA381630075100038×1.6×8(メッキ付)4716.4(3000Lの時)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376867RA3816400100100038×1.6×8(メッキ付)4019.5(3000L・75Pの時)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376876RA381640050100038×1.6×8(メッキ付)4025.6(3000Lの時)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376885RA381640075100038×1.6×8(メッキ付)4019.5(3000Lの時)
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376894RA3816500100100038×1.6×8(メッキ付)3022.5(3000L・75Pの時)
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376903RA381650050100038×1.6×8(メッキ付)3029.9(3000Lの時)
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376912RA381650075100038×1.6×8(メッキ付)3022.5(3000Lの時)
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376921RA3816100100200038×1.6×8(メッキ付)7210.4(3000L・75Pの時)
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376937RA381610050200038×1.6×8(メッキ付)7212.6(3000Lの時)
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376946RA381610075200038×1.6×8(メッキ付)7210.4(3000Lの時)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376955RA3816200100200038×1.6×8(メッキ付)7213.4(3000L・75Pの時)
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376964RA381620050200038×1.6×8(メッキ付)7216.9(3000Lの時)
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376973RA381620075200038×1.6×8(メッキ付)7213.4(3000Lの時)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376982RA3816300100200038×1.6×8(メッキ付)4716.4(3000L・75Pの時)
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06376991RA381630050200038×1.6×8(メッキ付)4721.2(3000Lの時)
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377007RA381630075200038×1.6×8(メッキ付)4716.4(3000Lの時)
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377016RA3816400100200038×1.6×8(メッキ付)4019.5(3000L・75Pの時)
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377025RA381640050200038×1.6×8(メッキ付)4025.6(3000Lの時)
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377034RA381640075200038×1.6×8(メッキ付)4019.5(3000Lの時)
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377043RA3816500100200038×1.6×8(メッキ付)3022.5(3000L・75Pの時)
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377052RA381650050200038×1.6×8(メッキ付)3029.9(3000Lの時)
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377061RA381650075200038×1.6×8(メッキ付)3022.5(3000Lの時)
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,550~/税込¥6,105~
沖縄地方数量1につき¥6,300~/税込¥6,930~
離島数量1につき¥8,550~/税込¥9,405~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06376955
2024-02-07
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

これまで重量物の運搬作業で大変な思いをしていましたが、ローラーコンベアを使用することで楽に作業することができました。
こちらの商品はアルミ製なので使用する場所までのローラーコンベアを待っていくのも苦になりませんのでおすすめです

対象商品 : 06377016
2020-11-07
用途: 敷居を超えて玄米袋を搬入する際使用
農事企業 エコファーム田村農・林・水産業

腰を痛めてしまい、軽トラから納屋に移したり、その逆に精米済み米袋の搬出に際して、納屋の敷居が台車泣かせで、手持ちで搬出入してましが、ローラコンベアで軽々作業しています。
アルミ製のおかげで、自重が16Kg程度と軽く、セット等でも玄米袋の31Kgの半分ですので楽をしています。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする