曜日別特売

ステンレス製ローラーコンベヤ

ステンレス製ローラーコンベヤ - マキテックステンレス製ローラーコンベヤ - マキテック

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。

ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5内容量1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長L(mm)
ローラ幅W(mm)
ローラ強度(kg)
コンベヤ質量目安(kg)
ローラ間隔P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06380841RS-191210001004425.6(3000Lの時)25
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380857RS-191210001004421.5(3000Lの時)30
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380866RS-191210002003833.4(3000Lの時)25
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380875RS-191210002003827.2(3000Lの時)30
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380884RS-191210003002541.3(3000Lの時)25
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380893RS-191210003002532.9(3000Lの時)30
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380902RS-191210004002049.1(3000Lの時)25
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380911RS-191210004002038.7(3000Lの時)30
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380927RS-191210005001557.0(3000Lの時)25
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380936RS-191210005001544.4(3000Lの時)30
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380945RS-191220001004425.6(3000Lの時)25
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380954RS-191220001004421.5(3000Lの時)30
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380963RS-191220002003833.4(3000Lの時)25
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380972RS-191220002003827.2(3000Lの時)30
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380981RS-191220003002541.3(3000Lの時)25
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380997RS-191220003002532.9(3000Lの時)30
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381006RS-191220004002049.1(3000Lの時)25
オープン
188,800
207,680(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381015RS-191220004002038.7(3000Lの時)30
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381024RS-191220005001557.0(3000Lの時)25
オープン
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381033RS-191220005001544.4(3000Lの時)30
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,550~/税込¥6,105~
沖縄地方数量1につき¥6,300~/税込¥6,930~
離島数量1につき¥8,550~/税込¥9,405~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする