ステンレス製ローラーコンベヤ

ステンレス製ローラーコンベヤ - マキテックステンレス製ローラーコンベヤ - マキテック

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。

ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67内容量1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長L(mm)
ローラ幅W(mm)
ローラ強度(kg)
コンベヤ質量目安(kg)
ローラ間隔P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06381042RS-381010001009020.0(3000L・75Pの時)100
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381051RS-381010001009024.3(3000Lの時)50
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381067RS-381010001009020.0(3000Lの時)75
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381076RS-381010002009025.5(3000L・75Pの時)100
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381085RS-381010002009032.4(3000Lの時)50
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381094RS-381010002009025.5(3000Lの時)75
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381103RS-381010003005931.1(3000L・75Pの時)100
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381112RS-381010003005940.5(3000Lの時)50
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381121RS-381010003005931.1(3000Lの時)75
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381137RS-381010004005036.6(3000L・75Pの時)100
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381146RS-381010004005048.6(3000Lの時)50
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381155RS-381010004005036.6(3000Lの時)75
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381164RS-381010005003842.2(3000L・75Pの時)100
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381173RS-381010005003856.7(3000Lの時)50
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381182RS-381010005003842.2(3000Lの時)75
オープン
60,880
66,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381191RS-381020001009020.0(3000L・75Pの時)100
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381207RS-381020001009024.3(3000Lの時)50
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381216RS-381020001009020.0(3000Lの時)75
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381225RS-381020002009025.5(3000L・75Pの時)100
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381234RS-381020002009032.4(3000Lの時)50
オープン
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381243RS-381020002009025.5(3000Lの時)75
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381252RS-381020003005931.1(3000L・75Pの時)100
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381261RS-381020003005940.5(3000Lの時)50
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381277RS-381020003005931.1(3000Lの時)75
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381286RS-381020004005036.6(3000L・75Pの時)100
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381295RS-381020004005048.6(3000Lの時)50
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381304RS-381020004005036.6(3000Lの時)75
オープン
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381313RS-381020005003842.2(3000L・75Pの時)100
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381322RS-381020005003856.7(3000Lの時)50
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381331RS-381020005003842.2(3000Lの時)75
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,550~/税込¥6,105~
沖縄地方数量1につき¥6,300~/税込¥6,930~
離島数量1につき¥8,550~/税込¥9,405~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする