曜日別特売
(8件のレビュー)

鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。

種類片手ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業内容量1本
全8種類を絞り込む
頭径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
使用クサビ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203336HK-0221270#1/470190
2,305
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02203345HK-0525300#1/284350
2,305
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02203363HK-0627320#3/497470
2,305
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02203372HK-1030320#1103570
2,305
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02203397HK-1534360#1 1/2117650
3,260
2,198
2,418(税込)
当日出荷
02203415HK-2038390#2128900
4,285
2,998
3,298(税込)
当日出荷
02203433HK-2542420#2 1/2140大大1100
6,635
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
02203451HK-3044450#3147大大1300
6,635
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 機械部品の分解組立に使用

他の方も書いてますが、バランスが良くて振りやすいので現状満足しています。

対象商品 : 02203415
2019-11-07
用途: 板金や機械整備
その他業種

鉄板の板金修理や機械部品の分解組立に使用します。普通より重く大きいので不便な時もありそうですがこれはこれで良いと思います。

対象商品 : 02203397
2017-04-10
用途: 金属の加工等
その他業種

手に持った時のバランスが良く振りやすい
「柄のシールは剥がしずらい」

対象商品 : 02203363
2016-07-07
用途: 住宅リフォーム

値段が安い。

対象商品 : 02203372
2014-06-07
用途: 配管など鉄工仕事

普通だと思います。

対象商品 : 02203372
2013-04-29
用途: 釘たたき

安価で通常業務には最適。1個は必ず有っても不便では無いのでは。

対象商品 : 02203363
2013-02-22
用途: Pタイルを剥がす時に使用する
佐藤電設

持った感触いいカーブがあって、手になじむ。叩き易い

対象商品 : 02203415
2012-07-07
用途: 車両整備

重量感のあるハンマーがほしかったので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする