曜日別特売

台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)

台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) - オーエッチ工業台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) - オーエッチ工業台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) - オーエッチ工業台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) - オーエッチ工業台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) - オーエッチ工業台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) - オーエッチ工業台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) - オーエッチ工業台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。
メッキ処理ロープです。
安全性、耐久性も抜群です。
生産物賠償責任保険付

用途締結・引張り用内容量1本
注意
※台付ワイヤーは締結や引張り用ロ ープです。玉掛作業の荷の吊上げ 吊下げには使用しないで下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(b)(m)
ワイヤー径(a)(Φmm)
使用荷重(kg)
アイ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03362974ODW6-1016300150
1,065
859
945(税込)
当日出荷
03362983JDWS6-2026300150
1,260
999
1,099(税込)
当日出荷
03362992JDWS6-3036300150
1,325
1,098
1,208(税込)
当日出荷
03363017JDWS6-5056300150
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
03363026JDWS9-1019670170
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
03363035JDWS9-151.59670170
1,765
1,698
1,868(税込)
当日出荷
03363044JDWS9-2029670170
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
03363053JDWS9-3039670170
2,080
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
03363062JDWS9-4049670170
2,290
1,998
2,198(税込)
当日出荷
03363071JDWS9-5059670170
2,490
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
03363001JDWS6-4046300150
1,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 建築現場、解体現場
建設業・工事業

丈夫で使いやすいです。値段もお手頃でたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22
質問:
重さは?
回答:
約940gとなります。
対象商品:
03363053
2011-08-30

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする