(10件のレビュー)

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。

用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80内容量1本
全9種類を絞り込む
頭径(Φmm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
材質(頭)
呼称
頭部長(mm)
硬度
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02204072OS-10094900ポリエチレン#12232白-ポリエチレン HDD 655600
62,110
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
02204097OS-2032300ナイロン/ポリエチレン#1/2101白-ナイロン HDD 70、緑-ポリエチレン HDD 65350
6,490
3,898
4,288(税込)
当日出荷
02204124OS-3038.5330ナイロン/ポリエチレン#1116白-ナイロン HDD 70、緑-ポリエチレン HDD 65570
8,180
4,898
5,388(税込)
当日出荷
02204151OS-4043370ナイロン/ポリエチレン#2124白-ナイロン HDD 70、緑-ポリエチレン HDD 65780
9,630
5,898
6,488(税込)
当日出荷
02204185OS-5051.5430ナイロン/ポリエチレン#3163白-ナイロン HDD 70、緑-ポリエチレン HDD 651400
16,870
9,798
10,778(税込)
当日出荷
02204212OS-6054600ポリエチレン#4184白-ポリエチレン HDD 652000
20,880
13,980
15,378(税込)
当日出荷
02204237OS-7060820ポリエチレン#6207白-ポリエチレン HDD 652600
31,695
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
02204255OS-8074880ポリエチレン#8221白-ポリエチレン HDD 653800
44,055
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
02204273OS-9084890ポリエチレン#10221白-ポリエチレン HDD 654600
53,045
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02204124
2024-04-18
用途: 工作機械へのワーク取り付け

程よい重量感、丈夫さで非常に使いやすいです。次回もリピートしたいと考えています

対象商品 : 02204124
2023-05-30
用途: シュート部付着物の剥離作業

全体的な耐久性はいい。ただ、ハードな使用に関しては先端樹脂の止め金具(スナップピン)が外れやすく改良の余地がありそうですね。

2が参考にしています
対象商品 : 02204151
2021-01-05
用途: 機械メンテナンス
株式会社ユミタ

20年以上前に購入したのが疲れて来たので再度購入しました。ヘッドの交換も簡単なのと、力を入れて叩いても機械に傷を付けないところが気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 02204124
2019-05-15
用途: フライス作業時に使用
製造業

以前から使っていた物よりも、ワンサイズ小さいものを購入しました。
使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02204097
2016-09-19
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

持ちやすく叩いた時にチカラが確実に伝わって大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 02204097
2017-03-24
用途: 機械加工

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品 : 02204212
2014-04-10
用途: 機械組み立て

以前使っていたものを現場で紛失、その後ウレタンカケヤを使っていました。
カケヤに比べてヘッドが小さいのでポイントに当てるのには良いかも知れません。
ウレタンに比べヘッドの硬度が高いのでその辺は注意が必要かも知れません。
写真は白と緑のヘッドですが、実際は両方とも白です。
メーカーのカタログで確認しましょう。

4が参考にしています
対象商品 : 02204151
2013-06-01
用途: ラック&ピニオンの組み立て隙間調整

他のハンマーと比較では高価ですが、使い勝手(好打感)は良いです。頻繁に角部分を叩くのですぐに先端がギザギザになります。耐久性と好打感追及で改善もしくは追加部品期待。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする