曜日別特売

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL - OSG(オーエスジー)
(9件のレビュー)
公差(mm)0~-0.030刃数2ねじれ角(°)30材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金内容量1本
158件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長Lc(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08122922EDL 0.80.866502
9,1806,298
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
残り4点です
08122947EDL 1166502
9,1806,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
08123001EDL 1.61.67.56502
8,0005,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
08123096EDL 2.52.5156602
8,4005,798
5,798
6,378(税込)
当日出荷
05374031EDL 33156602
3,8102,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08123157EDL 3.23.2208602
5,8904,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
08123166EDL 3.33.3208602
5,8904,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
08123184EDL 3.53.5208602
5,8904,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
08123211EDL 3.83.8208602
6,1904,198
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り2点です
05374047EDL 44208602
3,8102,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08123272EDL 4.54.5258602
6,1904,598
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
残り5点です
05374056EDL 55258602
3,8102,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08123324EDL 5.15.1258602
5,8904,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
05374065EDL 66258602
3,8102,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
05374074EDL 773510752
4,5403,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
05374083EDL 883510752
4,5403,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
08123595EDL 8.18.14510902
7,7204,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
05374092EDL 994510902
5,3404,798
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り4点です
08123753EDL 9.89.84510902
7,7205,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
05374101EDL 10104510902
5,0903,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
08123814EDL 10.510.555121052
9,4506,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
35243311EDL 111155121052
6,3004,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05374126EDL 121255121052
6,3004,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05374135EDL 131355121052
8,5106,298
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
35448183EDL 141455161102
8,1106,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
36881223EDL 151565161202
8,9906,198
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05374162EDL 161665161202
10,1006,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35242602EDL 171765161202
12,9008,698
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
35242611EDL 181865161202
12,9008,698
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
35243345EDL 191975201402
14,1009,698
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05374205EDL 202075201402
14,1009,898
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05374223EDL 222275201402
19,20012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
05374257EDL 252590251602
23,70016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
05374266EDL 262690251602
25,50016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35243397EDL 282890251602
29,00019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35243406EDL 303090251602
34,00024,980
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37650435EDL 323295321802
42,50028,980
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
08122956EDL 1.11.166502
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
08122965EDL 1.21.266502
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
08122974EDL 1.31.37.56502
9,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
08122983EDL 1.41.47.56502
9,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
08122992EDL 1.51.57.56502
9,180
取扱い終了
代替品有
08123017EDL 1.71.7106602
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
08123026EDL 1.81.8106602
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
08123035EDL 1.91.9106602
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
08123044EDL 2.02106602
8,400
取扱い終了
代替品有
08123053EDL 2.12.1126602
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
08123062EDL 2.22.2126602
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
08123071EDL 2.32.3126602
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
08123087EDL 2.42.4126602
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08122956EDL 1.108121994EX-TIN-EDL 1.1EDL 1.1 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー) 08121994コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDLOSG(オーエスジー)1本
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08122965EDL 1.208122003EX-TIN-EDL 1.2EDL 1.2 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー) 08122003コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDLOSG(オーエスジー)1本
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08122974EDL 1.308122012EX-TIN-EDL 1.3EDL 1.3 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー) 08122012コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDLOSG(オーエスジー)1本
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08122983EDL 1.408122021EX-TIN-EDL 1.4EDL 1.4 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー) 08122021コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDLOSG(オーエスジー)1本
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08122992EDL 1.508122037EX-TIN-EDL 1.5EDL 1.5 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー) 08122037コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDLOSG(オーエスジー)1本
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08123017EDL 1.708122055EX-TIN-EDL 1.7EDL 1.7 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー) 08122055コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDLOSG(オーエスジー)1本
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08123026EDL 1.808122064EX-TIN-EDL 1.8EDL 1.8 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー) 08122064コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDLOSG(オーエスジー)1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08123035EDL 1.908122073EX-TIN-EDL 1.9EDL 1.9 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー) 08122073コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDLOSG(オーエスジー)1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08123044EDL 2.048608308EX-TIN-EDL 2EDL 2.0 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー) 48608308コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDLOSG(オーエスジー)1本
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08123053EDL 2.108122091EX-TIN-EDL 2.1EDL 2.1 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー) 08122091コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDLOSG(オーエスジー)1本
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08123062EDL 2.208122107EX-TIN-EDL 2.2EDL 2.2 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー) 08122107コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDLOSG(オーエスジー)1本
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08123071EDL 2.308122116EX-TIN-EDL 2.3EDL 2.3 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー) 08122116コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDLOSG(オーエスジー)1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08123087EDL 2.408122125EX-TIN-EDL 2.4EDL 2.4 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー) 08122125コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDLOSG(オーエスジー)1本
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08123062
2021-11-22
用途: 楽器製作、木工にて
TIG(ティーアイジー)

ルータービットにこの長さはないので、助かりました。全く使用にも差し支え無し。

対象商品 : 08123272
2019-11-01
用途: 溝加工、一般フライス加工

自分にとって定番カッターです。 各メーカから様々な素材やコーティングのエンドミルが山ほど販売されていますが、すべてEDS,EDN,EDLを基準にチェックしています。 スタンダードの良さ、安心感は貴重です。

対象商品 : 05374047
2016-05-15
用途: プラスチック樹脂切削加工
製造業

精度もいいよ

対象商品 : 08123631
2015-09-03
用途: ゴルフクラブの組み立て作業
ゴルフピット

刃径が細かく設定があるので助かります。

対象商品 : 05374126
2014-01-28
用途: アルミサッシの加工

パイプ状の部材(框)を裏表同時に穴あけ加工が出来る長さなので使いやすい。

対象商品 : 05374031
2013-12-10
用途: MDF 12mmを切り出す用途に使っています

セールの日に買うようにしています。シャンク径6mmのショートエンドミルと組み合わせて、コレットの交換をしなくて済むようにしています。

対象商品 : 05374047
2011-06-09
用途: フライスにて長穴加工。
東刃工業株式会社

折れると思い4本購入しましたが、1本で済みとても良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 05374101
2011-02-28
用途: ザグリなど
有限会社頼鉄工所

特筆すべき点は何もないが、普通に使えています。摩耗も普通です。弊社の条件では欠損は出てないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする