曜日別特売

ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス

ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス - FKD(フクダ精工)ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス - FKD(フクダ精工)

穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品

用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂
材質
SKH51
刃数
2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
25
内容量
1本
全6種類を絞り込む
外径D(Φmm)
ドリル径D1(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
溝長l(mm)
ドリル径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74817176DCBH 35.950673.5
¥6,400
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
74817185DCBH 47.455694.5
¥7,300
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
74817201DCBH 58.9638125.5
¥8,000
¥5,598
¥6,158(税込)
翌々日出荷
74817210DCBH 610.4708136.5
¥9,200
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
74817219DCBH 813.47910168.5
¥12,200
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
74817228DCBH 1218.892122312.7
¥21,700
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする