曜日別特売

アルミレベル

アルミレベル - アカツキ製作所(KOD)アルミレベル - アカツキ製作所(KOD)アルミレベル - アカツキ製作所(KOD)アルミレベル - アカツキ製作所(KOD)アルミレベル - アカツキ製作所(KOD)アルミレベル - アカツキ製作所(KOD)
(2件のレビュー)

I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。

仕様
【フレーム】
Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理
【気泡管】
チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内種別アルミ製(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02005114L-160Q-230230
3,155
2,398
2,638(税込)
当日出荷
02005123L-160Q-300300
3,480
2,598
2,858(税込)
当日出荷
02005132L-160Q-380380
3,805
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
02005141L-160Q-450450
4,155
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
02005157L-160Q-600600
4,720
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
02005166L-160Q-750750
5,780
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
02005175L-160Q-900900
7,080
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02005141
2015-03-06
用途: 給排水設備

配管作業をするために使用しています。素材がしっかりしていて、けがきしやすい水平器だと感じました。

対象商品 : 02005123
2014-06-02
用途: 水平を取るため

先日買った3個が不良品だった。
気泡管の取り付けが悪く水平が全く取れない状態の品物だった。
説明書には、検査して出荷していると記載されているが、どんな方法でしているのか疑問だ?
目視でも不具合と分かるような状態だった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。
お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする