曜日別特売

ブラックS型

ブラックS型 - オルファブラックS型 - オルファブラックS型 - オルファ
(19件のレビュー)

世界中で愛用されているロングセラーの小型カッターです。
シックなブラック塗装の金属ホルダー。
グリップは刃折機能付き。

規格S型ブラックトラスコ品番360-7631全長(mm)140質量(g)20適合替刃・カッター替刃小(SB、SSB、BB)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
022013762B
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 手になじむのが好きです。
サービス業

しっくり、使いなじみが良く、スリムなのでポケットやペンケースに入れても邪魔にならず使っています。

対象商品 : 02201376
2024-07-19
用途: 段ボールを開ける時
岩崎石油 株式会社

オルファを使用して作業する時は切れ味が抜群なので、作業がはかどります。

対象商品 : 02201376
2024-01-15
用途: 通常の総務事務での使用
株式会社創和測量コンサルタンツサービス業

昔からあるカッターでプラスチックではないので割れることなく、長期間使用できるかと思い購入しました。意外と事務ではカッターを使用することが(郵便物開封など)多いので、とても使いやすく助かっています

対象商品 : 02201376
2023-12-11
用途: 機械備品

工務担当からご指名で購入した物でさすがのブランドとつくりの良さは
安心です。傷つきやすい点は若干マイナスですが。

対象商品 : 02201376
2023-02-21
用途: カット作業に
建設業・工事業

定番中の定番のカッターですが、何だかんだ言って一番手に馴染む。

対象商品 : 02201376
2022-07-11
用途: 紙類のカット
医療・福祉・介護関連業

切れ味や使い勝手が良いので追加購入しました。定番としての安心感があります。

対象商品 : 02201376
2021-12-19
用途: 工場内の作業でビニールひもを切る時

昔からのビジュアルで安心感があります。ただ、おしりの黄色い部分が外れて無くなることがあるのです。社内に黄色い部分が無いこのカッターがいくつかあり、とても哀れです。初めての使用時に黄色い部分を外し、黒い本体部分を少し上から押してあげて、黄色いお尻の部分を抜けにくくしてあげると防げます。

1が参考にしています
対象商品 : 02201376
2019-08-14
用途: 開封など日常的な使用
農・林・水産業

定番品でしっかりしていて使いやすい 機能的で使いなれている

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする