曜日別特売

両口フレアージョイント

両口フレアージョイント - アソー両口フレアージョイント - アソー両口フレアージョイント - アソー両口フレアージョイント - アソー両口フレアージョイント - アソー両口フレアージョイント - アソー両口フレアージョイント - アソー両口フレアージョイント - アソー
(10件のレビュー)
用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d2(mm)
取付ねじ(d2)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05816212FS-2033UNF5/8×18UNF5/8×189.53
1,020
769
846(税込)
当日出荷
05816237FS-2006UNF7/16×20UNF7/16×206
650
489
538(税込)
当日出荷
05816246FS-2022UNF7/16×20UNF7/16×206.35
650
489
538(税込)
当日出荷
05816255FS-2008UNF1/2×20UNF1/2×208
680
519
571(税込)
当日出荷
05816264FS-2010UNF5/8×18UNF5/8×1810
1,020
769
846(税込)
当日出荷
05816273FS-2044UNF3/4×16UNF3/4×1612.7
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
05816282FS-2015UNF7/8×14UNF7/8×1415
2,600
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
05816291FS-2055UNF7/8×14UNF7/8×1415.88
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05816307FS-2066UNF1 1/16×14UNF1 1/16×1419.05
3,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
05816316FS-2012UNF3/4×16UNF3/4×1612
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05816255
2024-01-10
用途: 配管
建設業・工事業

給油配管の延長に使用。只々普通のフレアージョイント。只々安くて良い。

対象商品 : 05816282
2023-08-25
用途: オイルラインの接続
その他業種

此方の商品ネジ山がかなり正確なので接続時施工し易いです。

対象商品 : 05816212
2023-05-17
用途: エアコン配管延長

メーカー品なのかよくわかりませんが使用に全く問題ありません。安くて良い商品だと思います。

対象商品 : 05816246
2020-05-18
用途: クルマの修理
有限会社藤田自動車整備工場自動車・二輪車・自転車関連業

商品が翌日届きました。早い対応で助かりました。
商品はしっかりした部品です。

1が参考にしています
対象商品 : 05816246
2019-07-10
用途: エアコン修理

価格も手ごろで助かりました、じゅうぶんに満足です。

対象商品 : 05816255
2019-03-12
用途: ボイラーの灯油配管接続用

ボイラーの灯油配管接続用に使いました。普通につかえました。

1が参考にしています
対象商品 : 05816212
2017-07-25
用途: エアコン取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

価格が安いく品質も良く施工がしやすい。品物が直ぐに入荷して有り難うございます。

対象商品 : 05816212
2013-08-04
用途: 家庭用エアコン据付

故障していたエアコンを修理しましたが、非常に安定して動作しています
、また 船舶の燃料パイルの接続にも使いました、信頼性高く安心して
います、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする