アソー
三方フレアーチーズ
(1件のレビュー)
用途
分岐または集合の為のフレアージョイントです。
材質
C3771
形状
チーズ
材質(本体)
C3771B
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質(ナット)
C3604BD
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d2(mm)
取付ねじ(d2)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05817856
FT-3206
UNF7/16×20
UNF7/16×20
6
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
05817865
FT-3202
UNF7/16×20
UNF7/16×20
6.35
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
05817883
FT-3208
UNF1/2×20
UNF1/2×20
8
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
05817892
FT-3606
UNF1 1/16×14
UNF1 1/16×14
19.05
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
05817901
FT-3505
UNF7/8×14
UNF7/8×14
15.88
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
05817917
FT-3515
UNF7/8×14
UNF7/8×14
15
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
05817926
FT-3404
UNF3/4×16
UNF3/4×16
12.7
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
05817935
FT-3412
UNF3/4×16
UNF3/4×16
12
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
05817944
FT-3310
UNF5/8×18
UNF5/8×18
10
¥
2,280
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
05817953
FT-3303
UNF5/8×18
UNF5/8×18
9.53
¥
2,280
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材