曜日別特売

リングエルボ

リングエルボ - アソーリングエルボ - アソーリングエルボ - アソーリングエルボ - アソーリングエルボ - アソーリングエルボ - アソーリングエルボ - アソーリングエルボ - アソー
(15件のレビュー)
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)内容量1個
全38種類を絞り込む
取付ねじ(d1)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
取付ねじ(d1)
取付ねじ(d2)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05814812RL-1104PT(外)PT1/8(外)PF1/84
650
509
560(税込)
当日出荷
05814821RL-1105PT(外)PT1/8(外)PF1/85
650
509
560(税込)
当日出荷
05814837RL-1106PT(外)PT1/8(外)PF1/86
650
509
560(税込)
当日出荷
05814855RL-1108PT(外)PT1/8(外)PF1/48
830
629
692(税込)
当日出荷
05814986RL-1102PT(外)PT1/8(外)PF1/46.35
830
639
703(税込)
当日出荷
05814803RL-1103PT(外)PT1/8(外)PF3/89.53
1,380
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
05814864RL-1110PT(外)PT1/8(外)PF3/810
1,380
1,098
1,208(税込)
当日出荷
05814873RL-1206PT(外)PT1/4(外)PF1/46
830
629
692(税込)
当日出荷
05814882RL-1202PT(外)PT1/4(外)PF1/46.35
830
629
692(税込)
当日出荷
05814977RL-1208PT(外)PT1/4(外)PF1/48
830
629
692(税込)
当日出荷
05814907RL-1203PT(外)PT1/4(外)PF3/89.53
1,330
999
1,099(税込)
当日出荷
05814916RL-1210PT(外)PT1/4(外)PF3/810
1,330
999
1,099(税込)
当日出荷
05814742RL-1310PT(外)PT3/8(外)PF3/810
1,300
989
1,088(税込)
当日出荷
05814891RL-1303PT(外)PT3/8(外)PF3/89.53
1,300
989
1,088(税込)
当日出荷
05814943RL-1306PT(外)PT3/8(外)PF1/46
1,130
859
945(税込)
当日出荷
05814952RL-1302PT(外)PT3/8(外)PF1/46.35
1,130
859
945(税込)
当日出荷
05814961RL-1308PT(外)PT3/8(外)PF1/48
1,130
859
945(税込)
当日出荷
05814925RL-1212PT(外)PT1/4(外)PF1/212
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
05814934RL-1204PT(外)PT1/4(外)PF1/212.7
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
05814724RL-1312PT(外)PT3/8(外)PF1/212
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05814846RL-1304PT(外)PT3/8(外)PF1/212.7
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05814627RL-1412PT(外)PT1/2(外)PF1/212
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05814645RL-1406PT(外)PT1/2(外)PF1/46
1,980
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
05814654RL-1402PT(外)PT1/2(外)PF1/46.35
1,980
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
05814663RL-1408PT(外)PT1/2(外)PF1/48
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05814672RL-1403PT(外)PT1/2(外)PF3/89.53
1,900
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
05814681RL-1410PT(外)PT1/2(外)PF3/810
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05814706RL-1404PT(外)PT1/2(外)PF1/212.7
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05814715RL-1415PT(外)PT1/2(外)PF5/815
3,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
05814733RL-1460PT(外)PT1/2(外)PF3/419.05
4,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
05814794RL-1405PT(外)PT1/2(外)PF5/815.88
3,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
05814636RL-1305PT(外)PT3/8(外)PF5/815.88
3,800
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
05814697RL-1315PT(外)PT3/8(外)PF5/815
3,800
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
05814611RL-1612PT(外)PT3/4(外)PF1/212
4,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
05814751RL-1604PT(外)PT3/4(外)PF1/212.7
4,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
05814767RL-1615PT(外)PT3/4(外)PF5/815
4,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
05814776RL-1605PT(外)PT3/4(外)PF5/815.88
4,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
05814785RL-1606PT(外)PT3/4(外)PF3/419.05
4,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: NC旋盤のクーラント用

タレット型のNC旋盤に取り付けた刃先工具へのクーラント配管に使用しています。他の製品に比べ随分とコンパクト設計であり、旋盤機内の干渉がその分減り配管レイアウトの自由度が増すのでお気に入りのエルボです。
この製品には別売りのソロバン玉があるのも嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05814837
2023-03-08
用途: バーナーの配管継手として使用しています。
植松設備建設業・工事業

しっかりとした固定しやすい形状で品質がよく
1個単位で購入出来る事が良いと思います。

対象商品 : 05814681
2022-07-11
用途: エアコンプレッサー配管修理
Love'sBug自動車・二輪車・自転車関連業

ほしいサイズの製品が安価で素早く手に入り、大変助かりました。
品質も申し分なく大変満足しております。

対象商品 : 05814986
2020-11-03
用途: 機械のメンテナンス作業の追加工事に使用
ユタカマシナリー製造業

直ぐに手に入り、問題なく使用出来ました。感謝です。

対象商品 : 05814977
2020-10-20
用途: 灯油の配管
製造業

DIYで灯油タンクを移動し、配管のし直しに使用しました。漏れることもなく簡単に取り付け出来ました

対象商品 : 05814986
2020-03-24
用途: コンプレッサーの配管修理
教育・研究機関

コンプレッサーの配管修理に購入しました.価格で選びましたが,機能として十分です.

対象商品 : 05814837
2018-09-05
用途: コンプレッサー修理
農・林・水産業

1分のニップル購入しましたがソロバン玉が付属していて便利でした。

対象商品 : 05814785
2018-10-29
用途: エアー配管
製造業

配管に使用して特に問題ありません。また利用させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする