曜日別特売

グリース状防錆潤滑剤

グリース状防錆潤滑剤 - スリーボンドグリース状防錆潤滑剤 - スリーボンド
(4件のレビュー)

スプレーすると、高荷重に耐える強じんなグリース状の軟膜を形成します。
特に雨水などの洗い流しに対して優れた耐性を発揮。
また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません
エアゾール式

用途機械、工具、治具全般。成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2556茶褐色透明使用温度範囲(℃)-10~98増ちょう剤石油スルフォネート塩基油鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.095kg内容量1本(340mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
023357061805-340ML
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-30
用途: シャッターに。
農・林・水産業

唯一ボンド製品で使える一品。シャッターに使ったが普通に使える。価格もボンドらしくない価格(笑)

対象商品 : 02335706
2015-11-08
用途: 油圧機器類の防錆用

常時海水が付着する船舶の油圧機器の防錆に使用していますが、雨水にも強い油膜を形成でき重宝しています。
スムーズなグリースの噴射ができるのは、この製品だけだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02335706
2016-08-06
用途: 修理の時に

商品も良くてたいへんやすくていいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02335706
2013-04-03
用途: 車検の時に

安くていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする