60度片口めがねレンチ (しの付)

60度片口めがねレンチ (しの付) - スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付) - スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付) - スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付) - スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付) - スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付) - スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付) - スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付) - スーパーツール
(11件のレビュー)

片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。

種別片口内容量1丁
全17種類を絞り込む
全長L(mm)
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長L(mm)
寸法l(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法T(mm)
寸法h(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02183282KP17173138326131017190
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02183291KP19193358830141119260
1,890
1,598
1,758(税込)
当日出荷
02183307KP21213519233161221360
1,940
1,798
1,978(税込)
当日出荷
02183316KP22223529234161221320
2,650
2,398
2,638(税込)
当日出荷
02183325KP24243749637191322420
2,410
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02183334KP262639010040191425440
2,620
2,398
2,638(税込)
当日出荷
02183343KP272739110042211425580
2,770
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02183352KP303041310546231528720
3,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
02183361KP323243010950231629750
3,280
2,798
3,078(税込)
当日出荷
02183377KP353546811754261732950
4,990
4,198
4,618(税込)
当日出荷
02183386KP3636468117562817331110
4,990
4,198
4,618(税込)
当日出荷
02183395KP4141506126642920371380
5,570
4,698
5,168(税込)
当日出荷
02183404KP4646545134723222411910
8,280
6,998
7,698(税込)
当日出荷
02183413KP5050583142773523442170
10,570
8,998
9,898(税込)
当日出荷
02183431KP5555601146833624472340
20,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
02183264KP1313230712011814110
1,290
取扱い終了
02183273KP1414241742212915115
1,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02183431
2024-04-25
用途: 大型モーターの固定用ボルト締付用に
前田道路株式会社製造業

近隣の工具専門店でも55mmのメガネは置いてなかったので助かった。

対象商品 : 02183404
2024-02-29
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

以前も同じものを購入させていただき、今回再購入です。品質には全く問題なし。次の機会も再購入したいです。

対象商品 : 02183282
2021-10-26
用途: トラクターの爪交換

トラクターの爪交換に使っています。シノでボルト穴がADJ できるため便利です。

対象商品 : 02183352
2021-07-01
用途: 機械のメンテナンス時
協栄鉄工所

使いやすくて満足のいく品物です。次回も注文したく思います。

対象商品 : 02183386
2018-06-21
用途: 工場内

特に問題なく使っています。次回も注文すると思います。

対象商品 : 02183334
2017-04-02
用途: 鉄骨造りの建屋のボルトの締め付け等に使用

レンチに角度がありとても使いやすくしのもついているので便利である

1が参考にしています
対象商品 : 02183377
2017-07-03
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

道具的には問題はありません!
ただ数量を用意しなければならないので価格をもう少し下げてもらいたいです。

対象商品 : 02183325
2016-11-21
用途: 配管工具

問題なく使用しています。値段相当品です。不具合無し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする