曜日別特売

HI 給水栓チーズ

HI 給水栓チーズ - ノーブランド
材質塩化ビニル形状給水栓用チーズ内容量1個
注意
※テーパねじを持つ給水せんや鋼管との接続には用いないでください。
水密は給水せんのフランジと継手の端面にガスケットをはさんで行います。このときネジ部にシールテープを併用してもよいです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法I(mm)
ねじの呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06601804HI管継手 給水栓チーズ 131338303429Rp1/2
オープン
取扱い終了
代替品有
06601822HI管継手 給水栓チーズ 202051374236Rp3/4
オープン
取扱い終了
代替品有
0660181316×1316×1343303432Rp1/2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06601804HI管継手 給水栓チーズ 1334662257HISTHI管継手 給水栓チーズ 13 HI給水栓用チーズ セキスイ 34662257HI給水栓用チーズセキスイ1個
189
税込208
メーカー違いの相当品です
06601822HI管継手 給水栓チーズ 2034662266HISTHI管継手 給水栓チーズ 20 HI給水栓用チーズ セキスイ 34662266HI給水栓用チーズセキスイ1個
349
税込384
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする