曜日別特売

サンキンメッシュパレット キャスター付き

サンキンメッシュパレット キャスター付き - サンキンサンキンメッシュパレット キャスター付き - サンキン
(3件のレビュー)

コイルを使用しているため開閉が容易。
多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。
メッシュ構造で強度は抜群。
表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ!
立体格納による所要空間の節減。
折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。
キャスター付きで移動が簡単。

用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※構造上段積み使用は不可となります。
※吊り上げの使用はしないで下さい。
※吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。
※重量品のため、重量をご確認の上、適宜フォークリフトの手配などをお願いいたします
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
最大積載量(kg)
金網ピッチ(mm)
線径(Φmm)
扉開閉方式
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
脚高(mm)
質量(kg)
積載段数(段)
フォーククリアランス(W)(mm)
タイプ
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08235857SC-1S500×800×57030028×283全開450×750×400100211363コイルタイプ
キャスター付
100
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08235866SC-14S500×800×68050014×143全開450×750×400100211700コイルタイプ
キャスター付
100
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08235875SC-15S500×800×68050025×505全開450×750×400100321273コイルタイプ
キャスター付
130
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53483886SC-18S500×800×64050050×506全開--36--コイルタイプ
キャスター付
-
オープン
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08235893SC-2S650×900×78050050×506半開600×850×530100471337コイルタイプ
キャスター付
150
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06300043SCS-3S800×1000×95050050×1006半開750×950×700100531437コイルタイプ
キャスター付
150
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06300052SC-3S800×1000×95050050×506半開750×950×700100591437コイルタイプ
キャスター付
150
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06300061SCS-4S1000×1200×100050050×1006半開950×1150×750100701642コイルタイプ
キャスター付
150
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06300077SC-4S1000×1200×100050050×506半開950×1150×750100911642コイルタイプ
キャスター付
150
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39269185SC-3-1/2S800×1000×61050050×506全開750×950×360100461437コイルタイプ/キャスター付150
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39269194SCS-5S1050×1050×110050050×1006半開1000×1000×850100701485コイルタイプ/キャスター付150
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17580307CM-3S800×1000×95050050×506全開770×950×700100約621445コイルタイプ キャスター付150
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17580316SC-4-1/2S1000×1200×61050050×506全開950×1150×360100約581642コイルタイプ キャスター付150
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17580325CML-4S1000×1200×100050050×506全開970×1150×750100約791645コイルタイプ キャスター付150
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17580334CMS-3S800×1000×95050050×1006全開770×950×700100約561445コイルタイプ キャスター付150
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17580343CMS-4S1000×1200×100050050×1006全開970×1150×750100約711645コイルタイプ キャスター付150
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17580352SCS-6S1100×1500×120050050×1006半開1050×1450×950100約1041896コイルタイプ キャスター付150
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70796705SC-2S650×900×78050050×506半開600×850×5301004713372型蓋付/コイルタイプ/キャスター付150
オープン
55,980
61,578(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17580352
2022-09-06
用途: 瓶・缶・ペットボトル入れ(ゴミ箱として)
団地管理組合法人若葉台東マンション管理組合その他業種

使い心地は非常に良い、本当はもう少し大きなサイズが欲しかった

対象商品 : 06300061
2021-06-22
用途: 工場内の荷物を入れるため
一般社団法人日本クレーン協会その他業種

金額面ではまあまあの金額だと思います。
品物はなかなかよろしいと思います。

対象商品 : 08235857
2017-10-26
用途: 展示会場の閉館後のゴミ収集
富士フイルム株式会社製造業

サイズ感も丁度良く、大き過ぎないので扱い易い。折りたたみも簡単にできるので、使用しない時の収納にも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする