曜日別特売
SC-1S サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキン 08235857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンキンメッシュパレット キャスター付き

(3件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×800×570
金網ピッチ(mm)
28×28
注文コード
08235857
品番
SC-1S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

コイルを使用しているため開閉が容易。
多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。
メッシュ構造で強度は抜群。
表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ!
立体格納による所要空間の節減。
折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。
キャスター付きで移動が簡単。
組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減

タイプ
コイルタイプ
キャスター付
用途
金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×800×570
最大積載量(kg)
300
金網ピッチ(mm)
28×28
線径(Φmm)
3
扉開閉方式
全開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×750×400
脚高(mm)
100
質量(kg)
21
積載段数(段)
1
フォーククリアランス(W)(mm)
363
車輪径(Φmm)
100
付属品
自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個
トラスコ品番
459-4746
長さ(mm)
545
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
100
フォーククリアランス(L)(mm)
300
容積(m3)
0.16
外寸法・高さ(mm)
540
外寸法・間口(mm)
830
有効内寸法・間口(mm)
750
有効内寸法・高さ(mm)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※構造上段積み使用は不可となります。
※吊り上げの使用はしないで下さい。
※吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。
※重量品のため、重量をご確認の上、適宜フォークリフトの手配などをお願いいたします

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17580352
2022-09-06
用途: 瓶・缶・ペットボトル入れ(ゴミ箱として)
団地管理組合法人若葉台東マンション管理組合その他業種

使い心地は非常に良い、本当はもう少し大きなサイズが欲しかった

対象商品 : 06300061
2021-06-22
用途: 工場内の荷物を入れるため
一般社団法人日本クレーン協会その他業種

金額面ではまあまあの金額だと思います。
品物はなかなかよろしいと思います。

対象商品 : 08235857
2017-10-26
用途: 展示会場の閉館後のゴミ収集
富士フイルム株式会社製造業

サイズ感も丁度良く、大き過ぎないので扱い易い。折りたたみも簡単にできるので、使用しない時の収納にも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする