曜日別特売
(1件のレビュー)

絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。

用途絶縁被覆付閉端接続子用内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02185741AK25A266
11,170
7,998
8,798(税込)
当日出荷
35701906AK28A269
13,590
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35701906
2018-07-20
用途: 配線端子の圧着
教育・研究機関

これまで,他の圧着工具で代用していたのですが,専用工具を入手しました.適切なカシメができるので安心です.操作性も特に気になることはありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする