ハイテスタ

ハイテスタ - HIOKI(日置電機)ハイテスタ - HIOKI(日置電機)ハイテスタ - HIOKI(日置電機)ハイテスタ - HIOKI(日置電機)ハイテスタ - HIOKI(日置電機)
(10件のレビュー)

LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売)
短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。

付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1種別その他抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内RoHS指令(10物質対応)対応特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600内容量1台
注意
※本器の保護装置は、商用電源AC250VまでのΩ・mAレンジ保護、およびメータ過負荷保護用です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
019994623030-100~0.3/3/12/30/120/300/600、内部抵抗:20kΩ/V 0.3Vレンジは167kΩ/V0~12/30/120/300/600(平均値整流)、内部抵抗:9kΩ/V0~3k、R×1/×10/×100/×1k 許容差:目盛長(振れ角)の±3%以内 中央目盛値:3095×141×39280抵抗計用:単3形マンガン乾電池(R6P)×2
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
212088973030-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)0~0.3/3/12/30/120/300/600、内部抵抗:20kΩ/V 0.3Vレンジは167kΩ/V0~12/30/120/300/600(平均値整流)、内部抵抗:9kΩ/V0~3k、R×1/×10/×100/×1k 許容差:目盛長(振れ角)の±3%以内 中央目盛値:3095×141×39280抵抗計用:単3形マンガン乾電池(R6P)×2
19,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01999462
2021-12-23
用途: 電圧の測定、導通チェック
下城電気工業建設業・工事業

機械の接点が閉じているか開いているかをそくていします
時々接点に電圧がかかっていることがあるのでひゆーずがついているのはいい

1が参考にしています
対象商品 : 01999462
2020-04-26
用途: オートバイメンテナンス

アナログテスターでよいものを探していました、かなり前に購入しましたが今現在も現役で使えています。

対象商品 : 01999462
2020-01-11
用途: 弱電関係(TV,ラジオ等の修理
その他業種

ラジオに興味を持ったころテスターは高価で買えず、友達から借りたのが日置のテスターでした、以後三和のテスターのみでしたが、偶々広告を見て懐かしく思い注文しました、流石使い勝手も良く、内磁型トートバンドメーターを使用して居るのが気の入りました、欲を言えば最高電圧1000V位欲しい所です。

1が参考にしています
対象商品 : 01999462
2018-12-10
用途: 空調機の修理に使用

ケース付きで落下にも強く安心して使用出来ます。抵抗レンジのまま、交流電圧を測定しなければ長く使える製品です。メーカー品で精度も良いと思います。

対象商品 : 21208897
2017-09-20
用途: センサーの抵抗測定
ウエダ産業株式会社運輸・通信業

他に使用している箇所があり使いやすいので推奨があったため

対象商品 : 01999462
2018-03-13
用途: 工場内設備点検用
株式会社オーレックス

テスタ本体は、個人的に長期間使用して使いやすい。
しっかりした樹脂ケース付で斜めに立てられるハンドルも良い。
但し、テスターリードは、安全性向の為に導体部分のカバーが延長され太くなった為、
コンセントの活線チェックさえできなくなった点は理解不能な改悪。
絶縁カバーの脱着を可能にするか、先端部分の径を細くするかしないと使用に耐えない。
バナナチップ側のキャップは、使うことが無いので不要。(テスタ本体につなぎっ放し)
同型の旧セットのユーザーであるがゆえに、この「テスターリード」の仕様は納得できない。旧型のテスターリードを選択できないか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

書き込みありがとうございます。
メーカーに確認いたしました回答になります。
「L9207-03テストリードの先端部分ですが、海外の安全規格対応により
絶縁キャップが着いております。
このキャップは取り外しが可能な構造になっておりますので、状況に応じて
取り外して使用してください。
キャップをピン先方向に引っ張っていただくと外れます。
国内の安全規格上はキャップなしでも問題ございません。
キャップを外していただくと、従来のテストリード同サイズの先端ピンになります。
また、バナナ側のキャップですが、お客様のお手元に届くまでに
輸送などで バナナ端子の筒の部分がつぶれてしまい、本体に取り付かないことや、
測定値に影響を与える恐れがあり、これを回避するためキャップを 装着しておりますので、なにとぞご了承ください。 」
よろしくお願いいたします。

2017-04-05
用途: 電圧測定など

ハードケース付きでお得感があったが、使用すると上蓋が取れない為、測定作業中は邪魔になった。
テスターとしては全く問題なし。
リード線も絡まりずらいし。

対象商品 : 01999462
2014-04-03
用途: 仕事用 電気工事や 電気製品のサービス

ドロッププルーフ仕様で安心、スケール板が読みやすい、テストリードが安全に配慮している、MADE IN JAPAn

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
直流電流 30Aまで計れるのですね。
回答:
直流電流は300mAまで測定可能です。
対象商品:
01999462
1が参考にしています
2014-06-03

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする