曜日別特売

デジタルオシロスコープ

デジタルオシロスコープ - HANMATEKデジタルオシロスコープ - HANMATEKデジタルオシロスコープ - HANMATEKデジタルオシロスコープ - HANMATEKデジタルオシロスコープ - HANMATEKデジタルオシロスコープ - HANMATEKデジタルオシロスコープ - HANMATEKデジタルオシロスコープ - HANMATEK
付属品
プローブ×2・テストリード・USBケーブル・ACアダプタ・キャリブレーションペン・収納ケース・取扱説明書
消費電力(W)
3未満
電源
USB Type-C充電式
測定項目
【マルチメーター】電圧/電流/抵抗/静電容量/ダイオード/導通チェック
表示
【マルチメーター】4 1/2桁(最大20000カウント)
チャンネル数
2ch
連続使用時間(時間)
6
測定機能
自動測定(7種類)/カーソル測定/XY表示
保証期間
1年
最大入力電圧
750VAC / 1000VDC
波形
【更新速度】10000wfms/s
サンプルレート
250MSa/s
レコード長
最大8K
PC接続
USB接続
内容量
1式
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
機能
周波数帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73669307HO102S600200×35×100【マルチメーター】True RMS/オートレンジ/ホールド測定/相対測定【自動設定】ワンキーオートセット【保存】設定4セット/基準波形4セット/画像4セット/CSV波形4セット最大100
¥78,400
¥77,980
¥85,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月4日
73669325HO52460199×39×100【マルチメーター】オートレンジ/ホールド測定/相対測定【自動設定】ワンキーオートセット【保存】設定4セット/基準波形4セット/画像4セット/CSV波形4セット最大50
¥45,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする