曜日別特売

デジタル台はかり(完全防水・防塵仕様)

デジタル台はかり(完全防水・防塵仕様) - Yamato(大和製衡)

防水等級IP65(本体JIS5級)の防水性能クリア。
サニタリー性抜群で衛生的。
ロードセルには、防水性・耐久性に優れたタフラム処理を施しました。

表示
蛍光表示管(7セグメント・6桁)
数字寸法:32(H)×14.6(W) mm
仕様
大きく見やすい蛍光表示管を採用。暗い作業現場でもはっきり見えます。
蛍光管の明るさも使用環境に合わせて調整でき、目に負担を与えません。
表示部を見やすい角度に調整可能.
上下限判別機能搭載。
目標質量に対して軽量・適量・過量をブザー音とサイン表示で判別します。定量詰めや欠品チェックに便利な機能です。
種類デジタル台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)350×500電源(V)AC100(-15~+10%)50/60HZ計量方式電気抵抗線式ロードセル方式使用温度範囲(℃)-5~+35表示数字(mm)32(H)×14.6(W)質量(kg)約15kgひょう量単位kg内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06068745DP-6301N-3030
135,000
取扱い終了
06068754DP-6301N-6060
135,000
取扱い終了
06068763DP-6301N-120120
135,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする