DP-6301N-30 デジタル台はかり(完全防水・防塵仕様) Yamato(大和製衡) 06068745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP-6301N-30 デジタル台はかり(完全防水・防塵仕様) Yamato(大和製衡) 06068745 DP-6301N-30 デジタル台はかり(完全防水・防塵仕様) Yamato(大和製衡) 06068745 DP-6301N-30 デジタル台はかり(完全防水・防塵仕様) Yamato(大和製衡) 06068745 DP-6301N-30 デジタル台はかり(完全防水・防塵仕様) Yamato(大和製衡) 06068745

デジタル台はかり(完全防水・防塵仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06068745 品番DP-6301N-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥135,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防水等級IP65(本体JIS5級)の防水性能クリア。
サニタリー性抜群で衛生的。
ロードセルには、防水性・耐久性に優れたタフラム処理を施しました。

表示
蛍光表示管(7セグメント・6桁)
数字寸法:32(H)×14.6(W) mm
仕様
大きく見やすい蛍光表示管を採用。暗い作業現場でもはっきり見えます。
蛍光管の明るさも使用環境に合わせて調整でき、目に負担を与えません。
表示部を見やすい角度に調整可能.
上下限判別機能搭載。
目標質量に対して軽量・適量・過量をブザー音とサイン表示で判別します。定量詰めや欠品チェックに便利な機能です。
種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)350×500 電源(V)AC100(-15〜+10%)50/60HZ 計量方式電気抵抗線式ロードセル方式 使用温度範囲(℃)-5〜+35 表示数字(mm)32(H)×14.6(W) 質量(kg)約15kg ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする