曜日別特売
(4件のレビュー)

大きくて見やすい目盛板斜面
完成されたベストセラー。
検定合格品(国家検定品)

寸法(mm)個装箱:372×322×390質量(kg)約8.1、個装箱:9.4種類上皿はかり外形寸法(mm)303×346×358検定検定品目盛板外径(mm)Φ261表示形式アナログ色(本体)グリーン計量皿形状角皿材質(計量皿)鉄製ひょう量単位kgPCカバー外径(Φmm)277内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
目量(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02010906SD-30100303×303
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
02010924SD-50200303×303
40,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02010906
2022-12-27
用途: 青果物を計ります
ヤマイチ佐藤商店卸売・小売業

数字も見やすく良かったです。
色んな色があったらいいかなと思いました。品質的には特に問題はないとおもいます

対象商品 : 02010906
2017-08-17
用途: シリコンの重量測定時
製造業

受け皿が広く、シリコンが入っているペール缶の重量測定に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02010924
2017-06-18
用途: 食品製造工場で原材料の計量に使用しています
株式会社クッキングサポートサービス製造業

文字が大きくてとても見やすいです。天板も大きくてコンテナなどを載せても安定があり図りやすいです。

対象商品 : 02010924
2015-03-16
用途: 金属加工後の重量
製造業

上皿が大きくメモリも見やすいです 
大きいものを計量でき使いがって良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする