計量器
コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 見やすい表示と簡単操作で、計量作業快適に。
- 用途
- 軽量商品に適した3kgモデル 食品加工や小売業での日常的な計量作業に
- 種類
- 上皿はかり
- ひょう量(kg)
- 3
- 電源
- 2本(※アルカリ単1乾電池)
- 温度(℃)
- -5~40
- 湿度(%RH)
- 20~80 結露なきこと
- 目量(g)
- 1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)
- 検定
- 検定付
- 表示形式
- デジタル
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 260×320×130
- 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 229×196
- 測定値
- 最小:20g
- 風袋引方法
- あり
- 計量精度
- 1/1500
- 計量皿形状
- 角
- ひょう量単位
- kg(キログラム)
- 内容量
- 1台
注意
※検定付きハカリのため、ご使用地区ごとに注文コードが異なります。該当地区を必ずご確認ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
はかり の新着商品
カテゴリ























