DICヘルメット SD

DICヘルメット SD - DICプラスチックDICヘルメット SD - DICプラスチックDICヘルメット SD - DICプラスチックDICヘルメット SD - DICプラスチックDICヘルメット SD - DICプラスチックDICヘルメット SD - DICプラスチック
(1件のレビュー)

ガラス繊維の熱硬化性のポリエステル樹脂を含浸し強化したFRP樹脂。特に耐候性、耐熱性に優れ、安心してお使いいただけます。
キャップ型の小型スタンダードモデル。
ホック式ワンタッチアゴバンド標準装備

用途土木建設、荷役作業材質FRP樹脂衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし質量(g)約370種類野球帽外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×208×134内容量1個
注意
※耐候性、耐熱性には特に優れていますが、耐電用としては適していません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31276877SD-PAE-3W
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31276886SD-PAE-60Y
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51082876SD-W
2,200
取扱い終了
代替品有
51082885SD-Y
2,200
取扱い終了
代替品有
03360226SD-W
2,200
取扱い終了
03360235SD-Y
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51082876SD-W43025037SD-WSD-W DICヘルメット SD DICプラスチック 43025037DICヘルメット SDDICプラスチック1個
3,798
欠品中
税込4,178
内装がEG4仕様になります。
51082885SD-Y43025046SD-YSD-Y DICヘルメット SD DICプラスチック 43025046DICヘルメット SDDICプラスチック1個
3,500
税込3,850
内装がEG4仕様になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03360235
2017-12-19
用途: 荷物の積み降ろし、リフト作業
槌本運送株式会社

荷物の積み降ろし、リフト作業に、あたまを、守るため。
ときどき新品に交換します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする