FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.6タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)98ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)142.68外径(Do)(Φmm)158歯部処理歯先高周波焼入内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00224271FBN100B14D25スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1425
7,600
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
00224287FBN100B14D28スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1428
7,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224296FBN100B14D30スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1430
7,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224305FBN100B14D32スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1432
7,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224314FBN100B14D35スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1435
7,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224323FBN100B14D38スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1438
7,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224332FBN100B14D40スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1440
7,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224341FBN100B14D42スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1442
9,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224357FBN100B14D45スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1445
9,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224366FBN100B14D48スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1448
9,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224375FBN100B14D50スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1450
9,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224384FBN100B14D55スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1455
9,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
00224393FBN100B14D60スプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1460
9,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする