曜日別特売

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)139.9外径(Do)(Φmm)150歯部処理歯先高周波焼入内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00222607FBN60B23D20スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2320
3,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00222616FBN60B23D22スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2322
3,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00222625FBN60B23D24スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2324
3,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00222634FBN60B23D25スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2325
3,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00222643FBN60B23D28スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2328
3,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00222652FBN60B23D30スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2330
4,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00222661FBN60B23D32スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2332
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00222677FBN60B23D35スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2335
4,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
00222686FBN60B23D38スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2338
4,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
00222695FBN60B23D40スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2340
4,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
00222704FBN60B23D42スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2342
4,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
00222713FBN60B23D45スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2345
4,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
00222722FBN60B23D48スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2348
4,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
00222731FBN60B23D50スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2350
4,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする