曜日別特売

ハンディpHメータ

ハンディpHメータ - HORIBA

本体・電極は画期的な防水構造D-50シリーズ本体はJIS C0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠しています。9625-10D電極の使用で、水深1mまでの没水測定が可能です(30分以内)。
河川・水道水等、測定が難しいサンプル測定に最適です。
水質2項目が1台で同時に測れます。
本体D-51Tと電極9625-10Dのセットになります

付属品本体、電池、ソフトケース、ストラップ、電極(9625-10D)、pH標準液粉末TGK品番726-66-01-01幅(mm)80測定範囲PH0.00~14.00高さ(mm)170使用温度範囲(℃)0~100奥行(mm)40消費電力(W)約0.03電源DC3V(乾電池LR6)本体質量(g)約300(電池含む)測定方式ガラス電極法表示カスタムLCD分解能0.01PHJIS規格JIS C 0920保護等級7(防侵型)電池寿命(時間)約200時間メモリー(個)300(マニュアルメモリ)入力CH1検出単位(pH)0.01アズワン品番1-4713-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06142884D-51S
70,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする