HAKKO(白光)
シーラー
使用できるポリ袋はポリエチレン製(シール部分の厚みが0.2mmまで)ポリプロピレン製(シール部分の厚みが0.08mmまで)
用途
量り売り商品の包装に。
パック売りや販促品などのセットに。
製品の説明書、保証書、付属品などの包装に。
ネジなどの小部品の保存に。
付属品
ヒーター2本、PTFEテープ2枚、粘着テープ1枚
質量(kg)
2.7
外形寸法(mm)
W80×H200×L300
消費電力(W)
260
シール寸法(mm)
1.6×200
シール能力(mm)
0.2
内容量
1個
注意
※連続して使用する場合は、10秒以上間隔をおいてください。間隔をとらないとシール部分の過熱による故障の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06122313
306
¥21,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください