チップ CPMH-Y

チップ CPMH-Y - 京セラ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01816395CPMH080204L-Y KW101箱(10個)8.12.380.47.94
11,100
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
01816684CPMH080204L-Y PR9301箱(10個)8.12.380.47.94
12,800
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
01817122CPMH080204L-Y TN601箱(10個)8.12.380.47.94
9,300
6,898
7,588(税込)
当日出荷
01816404CPMH080204R-Y KW101箱(10個)8.12.380.47.94
11,100
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
01817138CPMH080204R-Y TN601箱(10個)8.12.380.47.94
9,300
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
01816413CPMH080208L-Y KW101箱(10個)8.12.380.87.94
11,100
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
01816422CPMH090304L-Y KW101箱(10個)9.73.180.49.525
13,800
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
01816745CPMH090304L-Y PR9301箱(10個)9.73.180.49.525
16,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
01817183CPMH090304L-Y TN601箱(10個)9.73.180.49.525
11,700
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
01816438CPMH090304R-Y KW101箱(10個)9.73.180.49.525
13,800
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
01817192CPMH090304R-Y TN601箱(10個)9.73.180.49.525
11,700
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
01816447CPMH090308L-Y KW101箱(10個)9.73.180.89.525
13,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
01817226CPMH090308L-Y TN601箱(10個)9.73.180.89.525
11,700
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
01816456CPMH090308R-Y KW101箱(10個)9.73.180.89.525
13,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
48892225CPMH090304L-Y TN60101パック(10個)9.73.180.49.525
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48892234CPMH090304R-Y TN60101パック(10個)9.73.180.49.525
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04886646CPMH090304L-Y1箱(10個)9.73.180.49.525
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04886655CPMH090304L-Y1箱(10個)9.73.180.49.525
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04886664CPMH090304L-Y1箱(10個)9.73.180.49.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04886673CPMH090304L-Y1箱(10個)9.73.180.49.525
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06349892CPMH090304L-Y1箱(10個)9.73.180.49.525
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06349901CPMH090304L-Y1箱(10個)9.73.180.49.525
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04887093CPMH090308L-Y1箱(10個)9.73.180.89.525
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04887102CPMH090308L-Y1箱(10個)9.73.180.89.525
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04887111CPMH090308L-Y1箱(10個)9.73.180.89.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04887127CPMH090308L-Y1箱(10個)9.73.180.89.525
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10197196CPMH090304L-Y1箱(10個)9.73.180.49.525
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10133295CPMH090308L-Y1箱(10個)9.73.180.89.525
6,500
取扱い終了
10197205CPMH090308L-Y PR10251箱(10個)9.73.180.89.525
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591582CPMH080204L-Y1箱(10個)8.12.380.47.94
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591591CPMH080204R-Y1箱(10個)8.12.380.47.94
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591887CPMH090304L-Y1箱(10個)9.73.180.49.525
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591896CPMH090304R-Y1箱(10個)9.73.180.49.525
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01816483CPMH080204L-Y PR10251箱(10個)8.12.380.47.94
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01816815CPMH080204L-Y PV70201箱(10個)8.12.380.47.94
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01816998CPMH080204L-Y PV901箱(10個)8.12.380.47.94
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817253CPMH080204L-Y TN60201箱(10個)8.12.380.47.94
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01816492CPMH080204R-Y PR10251箱(10個)8.12.380.47.94
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01816693CPMH080204R-Y PR9301箱(10個)8.12.380.47.94
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817007CPMH080204R-Y PV901箱(10個)8.12.380.47.94
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01816544CPMH090304L-Y PR10251箱(10個)9.73.180.49.525
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01816867CPMH090304L-Y PV70201箱(10個)9.73.180.49.525
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817052CPMH090304L-Y PV901箱(10個)9.73.180.49.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817305CPMH090304L-Y TN60201箱(10個)9.73.180.49.525
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01816553CPMH090304R-Y PR10251箱(10個)9.73.180.49.525
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01816754CPMH090304R-Y PR9301箱(10個)9.73.180.49.525
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817068CPMH090304R-Y PV901箱(10個)9.73.180.49.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01816788CPMH090308L-Y PR9301箱(10個)9.73.180.89.525
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817095CPMH090308L-Y PV901箱(10個)9.73.180.89.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48892225CPMH090304L-Y TN601024640166CPMH090304L-Y TN610画像準備中チップ CPMH R/L-Y京セラ1箱(10個)
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48892234CPMH090304R-Y TN601024640184CPMH090304R-Y TN610画像準備中チップ CPMH R/L-Y京セラ1箱(10個)
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする