曜日別特売

チップ GMM

チップ GMM - 京セラ

(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。
TiCN層のCVDコーティング。

材質CR9025穴の形状-チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04918566GMM8030-080MW CR9025174-39295.5300.8
41,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
39331415GMM2420-020MW CR9025644-90934.3200.2
24,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39331415GMM2420-020MW CR902504917297GMM2420-020MW CR9025画像準備中チップ GMM京セラ1箱(10個)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする