京セラ
チップ GMR
形状
突切り・切味重視型・1コーナー仕様・リード角付き
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
4.3
寸法W(mm)
2.2
寸法M(mm)
1.8
寸法R(mm)
0.17
角度θ(°)
8
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04919092
GMR2.2-8D CR9025
CR9025
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04919117
GMR2.2-8D
PR930
¥
14,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください