京セラ
チップ TBGT
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切削領域
仕上げ
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04964854
TBGT060104L KW10
KW10
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04964872
TBGT060104L PR930
PR930
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04964897
TBGT060104L
PV90
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04964915
TBGT060104L
TN30
¥
11,000
取扱い終了
04964924
TBGT060104L
TN60
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06356585
TBGT060104L
PV7020
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06356594
TBGT060104L
TN6020
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04964881
TBGT060104L PV60
PV60
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください