チップ TKN

チップ TKN - 京セラチップ TKN - 京セラ
内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法W(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04971355TKN3-P CR9025CR90253.10.25
18,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
04971364TKN3-P KW10KW103.10.25
15,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04971382TKN3-P PR930PR9303.10.25
18,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
04971224TKN2-PPR6602.20.20
14,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04971373TKN3-PPR6603.10.25
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04971391TKN3-PTN903.10.25
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04971224TKN2-P20950764TKN2-P PR1535画像準備中チップ TKN京セラ1箱(10個)
12,980
欠品中
税込14,278
材質に違いがあります
04971373TKN3-P20950807TKN3-P PR1535画像準備中チップ TKN京セラ1箱(10個)
12,980
税込14,278
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする