京セラ
チップ TNGG-S
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04973473
TNGG160402L-S PR930
1箱(10個)
0.2
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04973534
TNGG160402L-S TN60
1箱(10個)
0.2
¥
10,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48895865
TNGG160402R-S PV7005
1パック(10個)
0.2
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
48895935
TNGG160404R-S PV7005
1パック(10個)
0.4
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
06357434
TNGG160404L-S
1箱(10個)
0.4
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04973482
TNGG160402L-S
1箱(10個)
0.2
¥
11,500
取扱い終了
04973491
TNGG160402L-S
1箱(10個)
0.2
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04973507
TNGG160402L-S
1箱(10個)
0.2
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04973525
TNGG160402L-S
1箱(10個)
0.2
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357276
TNGG160402L-S
1箱(10個)
0.2
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357294
TNGG160402L-S
1箱(10個)
0.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48895847
TNGG160402L-S PR1425
1パック(10個)
0.2
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48895856
TNGG160402R-S PR1425
1パック(10個)
0.2
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48895892
TNGG160404L-S PR1425
1パック(10個)
0.4
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48895926
TNGG160404R-S PR1425
1パック(10個)
0.4
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48895944
TNGG160408L-S PR1425
1パック(10個)
0.8
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48895953
TNGG160408R-S PR1425
1パック(10個)
0.8
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください