京セラ
チップ TNGN
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04975397
TNGN160404T02025 A65
4.76
0.4
¥
7,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
04975503
TNGN160408S01525 A66N
4.76
0.8
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
01873646
TNGN160408T02025 KS6050
4.76
0.8
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
01873655
TNGN160408T02025 KT66
4.76
0.8
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01873628
TNGN160408T00520 A65
4.76
0.8
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01873637
TNGN160720T02025 A65
7.94
2
¥
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01873664
TNGN160412T02020 SL506
4.76
1.2
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01873673
TNGN160416T02020 SL506
4.76
1.6
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください