チップ TNMG-HQ

チップ TNMG-HQ - 京セラ
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全31種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01874075TNMG110408HQ CA510110.86.35
7,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
01875624TNMG110408HQ CA530110.86.35
7,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
01874145TNMG160404HQ CA51016.50.49.525
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
01875694TNMG160404HQ CA53016.50.49.525
9,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
01874285TNMG160408HQ CA51016.50.89.525
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
01875834TNMG160408HQ CA53016.50.89.525
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
01874434TNMG160412HQ CA51016.51.29.525
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
04976571TNMG110404HQ110.46.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04976693TNMG110408HQ110.86.35
5,800
取扱い終了
40622373TNMG160404HQ16.50.49.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622382TNMG160404HQ16.50.49.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622391TNMG160404HQ16.50.49.525
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622407TNMG160404HQ16.50.49.525
7,000
取扱い終了
40622985TNMG160408HQ16.50.89.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622994TNMG160408HQ16.50.89.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623003TNMG160408HQ TN601016.50.89.525
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623012TNMG160408HQ16.50.89.525
7,000
取扱い終了
40623511TNMG160412HQ16.51.29.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623527TNMG160412HQ16.51.29.525
7,000
取扱い終了
01874066TNMG110404HQ CA510110.46.35
5,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874617TNMG110404HQ CA515110.46.35
5,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875107TNMG110404HQ CA525110.46.35
5,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875606TNMG110404HQ CA530110.46.35
5,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874626TNMG110408HQ CA515110.86.35
5,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875125TNMG110408HQ CA525110.86.35
5,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874687TNMG160404HQ CA51516.50.49.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875186TNMG160404HQ CA52516.50.49.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874802TNMG160408HQ CA51516.50.89.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875308TNMG160408HQ CA52516.50.89.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874933TNMG160412HQ CA51516.51.29.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875432TNMG160412HQ CA52516.51.29.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする