曜日別特売

チップ TNMG-GS

チップ TNMG-GS - 京セラ
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09476022TNMG160404GS CA55251箱(10個)16.50.49.525
8,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01874136TNMG160404GS CA5101箱(10個)16.50.49.525
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01875685TNMG160404GS CA5301箱(10個)16.50.49.525
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01874267TNMG160408GS CA5101箱(10個)16.50.89.525
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01875816TNMG160408GS CA5301箱(10個)16.50.89.525
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
48895971TNMG160404GS PV70251パック(10個)16.50.49.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48896057TNMG160408GS PV70251パック(10個)16.50.89.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04977244TNMG160404GS1箱(10個)16.50.49.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476031TNMG160408GS1箱(10個)16.50.89.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622364TNMG160404GS1箱(10個)16.50.49.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622967TNMG160408GS1箱(10個)16.50.89.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875098TNMG110404GS CA5251箱(10個)110.46.35
5,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875597TNMG110404GS CA5301箱(10個)110.46.35
5,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875116TNMG110408GS CA5251箱(10個)110.86.35
5,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875615TNMG110408GS CA5301箱(10個)110.86.35
5,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874678TNMG160404GS CA5151箱(10個)16.50.49.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875177TNMG160404GS CA5251箱(10個)16.50.49.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874784TNMG160408GS CA5151箱(10個)16.50.89.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875283TNMG160408GS CA5251箱(10個)16.50.89.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48895971TNMG160404GS PV702520952067TNMG160404PG PV720画像準備中チップ TNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48896057TNMG160408GS PV702520952356TNMG160408PG PV720画像準備中チップ TNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする