チップ TNMG-C

チップ TNMG-C - 京セラ
(1件のレビュー)

(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04977786TNMG160404R-C TN601箱(10個)0.4TN60
8,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
48895987TNMG160404L-C PV70101パック(10個)0.4PV7010
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48896005TNMG160404R-C PV70101パック(10個)0.4PV7010
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48896066TNMG160408L-C PV70101パック(10個)0.8PV7010
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48896075TNMG160408R-C PV70101パック(10個)0.8PV7010
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04979046TNMG160408L-C1箱(10個)0.8TN60
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622276TNMG160404C1箱(10個)0.4CA4505
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622285TNMG160404C1箱(10個)0.4CA4515
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622443TNMG160404L-C1箱(10個)0.4PV7010
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622452TNMG160404L-C1箱(10個)0.4PV30
7,000
取扱い終了
40622461TNMG160404L-C1箱(10個)0.4PV7025
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622662TNMG160404R-C1箱(10個)0.4PV7010
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622671TNMG160404R-C1箱(10個)0.4PV30
7,000
取扱い終了
40622687TNMG160404R-C1箱(10個)0.4PV7025
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622854TNMG160408C1箱(10個)0.8CA4505
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622863TNMG160408C1箱(10個)0.8CA4515
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623055TNMG160408L-C1箱(10個)0.8PV7010
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623064TNMG160408L-C1箱(10個)0.8PV30
7,000
取扱い終了
40623073TNMG160408L-C1箱(10個)0.8TN30
7,000
取扱い終了
40623082TNMG160408L-C1箱(10個)0.8PV7025
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623317TNMG160408R-C1箱(10個)0.8PV7010
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623326TNMG160408R-C1箱(10個)0.8TN30
7,000
取扱い終了
40623335TNMG160408R-C1箱(10個)0.8PV7025
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623484TNMG160412C1箱(10個)1.2CA4515
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48895987TNMG160404L-C PV701024644838TNMG160404L-C PV710画像準備中チップ TNMG R/L-C京セラ1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48896005TNMG160404R-C PV701024644935TNMG160404R-C PV710画像準備中チップ TNMG R/L-C京セラ1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48896066TNMG160408L-C PV701024645118TNMG160408L-C PV710画像準備中チップ TNMG R/L-C京セラ1箱(10個)
5,498
税込6,048
材質に違いがあります
48896075TNMG160408R-C PV701024645197TNMG160408R-C PV710画像準備中チップ TNMG R/L-C京セラ1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04977786
2017-12-27
用途: nc旋盤加工のとき
坂原製作所製造業

品質にバラツキがなく、刃のもちも良いと思います。コスト削減をすることができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする