曜日別特売

チップ TPGH

チップ TPGH - 京セラ
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04988112TPGH080204L KW100.4
13,100
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04988146TPGH080204L PR9300.4
15,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04988173TPGH080204L PV900.4
14,000
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04988191TPGH080204L TN600.4
12,000
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
04988024TPGH080202L TN600.2
11,100
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
04988155TPGH080204L0.4
12,000
取扱い終了
04988164TPGH080204L0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04988182TPGH080204L0.4
9,500
取扱い終了
06359421TPGH080204L0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359446TPGH080204L0.4
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする