京セラ
チップ TPGH
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全20種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04988444
TPGH090202L KW10
0.2
¥
13,100
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04988496
TPGH090202L PR930
0.2
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04988645
TPGH090204L KW10
0.4
¥
13,100
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04988672
TPGH090204L PR930
0.4
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04988706
TPGH090204L PV90
0.4
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04988724
TPGH090204L TN60
0.4
¥
11,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06359561
TPGH090204L
0.4
¥
8,500
取扱い終了
代替品有
04988471
TPGH090202L
0.2
¥
13,200
取扱い終了
04988487
TPGH090202L
0.2
¥
13,200
取扱い終了
04988505
TPGH090202L
0.2
¥
12,000
取扱い終了
04988514
TPGH090202L
0.2
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04988523
TPGH090202L
0.2
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04988532
TPGH090202L
0.2
¥
9,500
取扱い終了
04988541
TPGH090202L
0.2
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359491
TPGH090202L
0.2
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359516
TPGH090202L
0.2
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04988681
TPGH090204L
0.4
¥
12,000
取扱い終了
04988697
TPGH090204L
0.4
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04988715
TPGH090204L
0.4
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359543
TPGH090204L
0.4
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください