曜日別特売

チップ TPGH-H

チップ TPGH-H - 京セラチップ TPGH-H - 京セラ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04989555TPGH110304L-H TN60113.180.46.35
11,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01884882TPGH110302L-H TN60113.180.26.35
12,000
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
01884943TPGH110304R-H TN60113.180.46.35
12,000
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
01884968TPGH110308L-H TN60113.180.86.35
12,000
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
01885336TPGH160304R-H TN6016.53.180.49.525
16,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
01885372TPGH160308L-H TN6016.53.180.89.525
16,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
01884198TPGH110302L-H PV7020113.180.26.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01885677TPGH110302L-H TN6020113.180.26.35
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01884234TPGH110304L-H PV7020113.180.46.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01885738TPGH110304L-H TN6020113.180.46.35
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01885774TPGH110304R-H TN6020113.180.46.35
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01885835TPGH160304L-H TN602016.53.180.49.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04989214TPGH110302L-H113.180.26.35
10,500
取扱い終了
06359683TPGH110304L-H113.180.46.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40624717TPGH110302L-H113.180.26.35
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40624726TPGH110302L-H113.180.26.35
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40624701TPGH110302L-H113.180.26.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40624771TPGH110302R-H113.180.26.35
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40624832TPGH110304L-H113.180.46.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40624841TPGH110304L-H113.180.46.35
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40624857TPGH110304L-H113.180.46.35
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40624911TPGH110304R-H113.180.46.35
9,500
取扱い終了
40624927TPGH110304R-H113.180.46.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40624936TPGH110304R-H113.180.46.35
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40624972TPGH110308L-H113.180.86.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40624981TPGH110308L-H113.180.86.35
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40624997TPGH110308L-H113.180.86.35
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625024TPGH110308R-H113.180.86.35
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625121TPGH160304L-H16.53.180.49.525
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625146TPGH160304L-H16.53.180.49.525
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625137TPGH160304L-H16.53.180.49.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625191TPGH160304R-H16.53.180.49.525
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625243TPGH160308L-H16.53.180.89.525
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625286TPGH160308R-H16.53.180.89.525
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884076TPGH090201L-H PR14259.62.380.15.56
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884435TPGH090201L-H PV70259.62.380.15.56
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01885512TPGH090201L-H TN60209.62.38-5.56
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884085TPGH090202L-H PR14259.62.380.25.56
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884478TPGH090202L-H PV70259.62.380.25.56
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01885555TPGH090202L-H TN60209.62.380.25.56
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884094TPGH090204L-H PR14259.62.380.45.56
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884532TPGH090204L-H PV70259.62.380.45.56
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01885616TPGH090204L-H TN60209.62.380.45.56
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884907TPGH110302R-H TN60113.180.26.35
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884636TPGH110304L-H PV7025113.180.46.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884925TPGH110304L-H TN60113.180.46.35
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884277TPGH110304R-H PV7020113.180.46.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884672TPGH110304R-H PV7025113.180.46.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884295TPGH110308L-H PV7020113.180.86.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01885792TPGH110308L-H TN6020113.180.86.35
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01884198TPGH110302L-H PV702020952986TPGH110302L-H PV720画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
9,798
税込10,778
材質に違いがあります
01885677TPGH110302L-H TN602020952995TPGH110302L-H TN620画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
7,798
税込8,578
材質に違いがあります
01884234TPGH110304L-H PV702020953047TPGH110304L-H PV720画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
9,798
税込10,778
材質に違いがあります
01885738TPGH110304L-H TN602020953056TPGH110304L-H TN620画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
7,798
税込8,578
材質に違いがあります
01885774TPGH110304R-H TN602020953092TPGH110304R-H TN620画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
7,798
税込8,578
材質に違いがあります
01885835TPGH160304L-H TN602020953178TPGH160304L-H TN620画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする