チップ TPGN

チップ TPGN - 京セラ

(材質)
アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中仕上げ加工対応。

逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04991095TPGN110304T00820 A651箱(10個)110.46.35
11,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
04991061TPGN110302T00815SE1個110.26.35
3,500
取扱い終了
04991077TPGN110302T00815SE1個110.26.35
3,500
取扱い終了
04991113TPGN110304T008151個110.46.35
13,200
取扱い終了
04991122TPGN110304T008151個110.46.35
13,200
取扱い終了
04991253TPGN110304T00815SE1個110.46.35
3,500
取扱い終了
04991271TPGN110304T00815SE1個110.46.35
3,500
取扱い終了
04991296TPGN110304S01035SET1個110.46.35
3,500
取扱い終了
04991323TPGN110308T008151個110.86.35
13,200
取扱い終了
04991332TPGN110308T008151個110.86.35
13,200
取扱い終了
04991463TPGN110308T00815SE1個110.86.35
3,500
取扱い終了
04991472TPGN110308S01035SET1個110.86.35
3,500
取扱い終了
04991725TPGN1603041箱(10個)16.50.49.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10162756TPGN110302ME1個110.26.35
89,000
取扱い終了
10162765TPGN110302ME1個110.26.35
89,000
取扱い終了
10162774TPGN110302SE1個110.26.35
35,000
取扱い終了
10162783TPGN110302SE1個110.26.35
35,000
取扱い終了
10162792TPGN1103041個110.46.35
132,000
取扱い終了
10162801TPGN1103041個110.46.35
132,000
取扱い終了
10162817TPGN110304ME1個110.46.35
89,000
取扱い終了
10162826TPGN110304ME1個110.46.35
89,000
取扱い終了
10162835TPGN110304SE1個110.46.35
35,000
取扱い終了
10162844TPGN110304SE1個110.46.35
35,000
取扱い終了
10162853TPGN110304SE-T1個110.46.35
35,000
取扱い終了
10162871TPGN1103081個110.86.35
132,000
取扱い終了
10162887TPGN1103081個110.86.35
132,000
取扱い終了
10162896TPGN110308ME1個110.86.35
89,000
取扱い終了
10162905TPGN110308ME1個110.86.35
89,000
取扱い終了
10162914TPGN110308SE1個110.86.35
35,000
取扱い終了
10162923TPGN110308SE-T1個110.86.35
35,000
取扱い終了
10189103TPGN110304T00815 KBN5101個110.46.35
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189112TPGN110308T00815 KBN5101個110.86.35
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189121TPGN160308T00815 KBN5101個16.50.89.525
13,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189137TPGN110302T00815ME KBN5101個110.26.35
8,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189322TPGN110304T00815ME KBN5101個110.46.35
8,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189331TPGN110308T00815ME KBN5101個110.86.35
8,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189347TPGN110302T00815SE KBN5101個110.26.35
3,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189356TPGN110304T00815SE1個110.46.35
3,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189645TPGN160302T00815SE1個16.50.29.525
3,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189654TPGN160304T00815SE1個16.50.49.525
3,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189724TPGN110304T00815 KBN5251個110.46.35
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189733TPGN110308T00815 KBN5251個110.86.35
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189742TPGN160304T00815 KBN5251個16.50.49.525
13,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189751TPGN160308T00815 KBN5251個16.50.89.525
13,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189767TPGN160312T00815 KBN5251個16.51.29.525
13,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189776TPGN110302T00815ME1個110.26.35
8,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189785TPGN110304T00815ME1個110.46.35
8,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189794TPGN110308T00815ME1個110.86.35
8,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189803TPGN110302T00815SE1個110.26.35
3,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10189812TPGN110304T00815SE1個110.46.35
3,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする