京セラ
チップ TPMR-G
逃げ角(度)
11
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01889283
TPMR090202G TN60
9.6
2.38
0.2
5.56
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
01889292
TPMR090204G TN60
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
01889326
TPMR110304G TN60
11
3.18
0.4
6.35
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
01889396
TPMR110308G TN60
11
3.18
0.8
6.35
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
01889475
TPMR160304G TN60
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
04994586
TPMR090202G
9.6
2.38
0.2
5.56
¥
7,700
取扱い終了
04994622
TPMR090202G
9.6
2.38
0.2
5.56
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480913
TPMR090204G
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480922
TPMR090204G
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01888757
TPMR090204G CA5515
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
7,200
取扱い終了
01888942
TPMR090204G CA5525
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
7,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください