京セラ
チップ TPMR
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09513725
TPMR160308 CA6525
0.8
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04995767
TPMR160308
0.8
¥
7,900
取扱い終了
04995803
TPMR160308
0.8
¥
10,300
取扱い終了
09480992
TPMR160304
0.4
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481001
TPMR160304
0.4
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481017
TPMR160304
0.4
¥
7,200
取扱い終了
09481026
TPMR160308
0.8
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481035
TPMR160308
0.8
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481044
TPMR160308
0.8
¥
7,200
取扱い終了
09513691
TPMR160304
0.4
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513707
TPMR160304
0.4
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513716
TPMR160308
0.8
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください