曜日別特売

チップ TPMR-HQ

チップ TPMR-HQ - 京セラチップ TPMR-HQ - 京セラ
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01888592TPMR110304HQ CA5301箱(10個)110.46.35
6,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
01889134TPMR110304HQ CA65251箱(10個)110.46.35
6,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
01889344TPMR110304HQ TN601箱(10個)110.46.35
5,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
01888635TPMR110308HQ CA5301箱(10個)110.86.35
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
01889152TPMR110308HQ CA65251箱(10個)110.86.35
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
01889414TPMR110308HQ TN601箱(10個)110.86.35
5,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
01888696TPMR160304HQ CA5301箱(10個)16.50.49.525
9,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01889177TPMR160304HQ CA65251箱(10個)16.50.49.525
9,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
01889518TPMR160304HQ TN601箱(10個)16.50.49.525
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01888382TPMR160308HQ CA5101箱(10個)16.50.89.525
9,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01888732TPMR160308HQ CA5301箱(10個)16.50.89.525
9,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01889195TPMR160308HQ CA65251箱(10個)16.50.89.525
9,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
01889597TPMR160308HQ TN601箱(10個)16.50.89.525
7,600
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
48896592TPMR110304HQ PV70251パック(10個)110.46.35
5,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48896617TPMR110308HQ PV70251パック(10個)110.86.35
5,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48896635TPMR160304HQ PV70251パック(10個)16.50.49.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48896644TPMR160308HQ PV70251パック(10個)16.50.89.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01888967TPMR110304HQ CA55251箱(10個)110.46.35
6,100
取扱い終了
代替品有
01888985TPMR110308HQ CA55251箱(10個)110.86.35
6,100
取扱い終了
代替品有
01888364TPMR160304HQ CA5101箱(10個)16.50.49.525
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01889012TPMR160304HQ CA55251箱(10個)16.50.49.525
8,800
取扱い終了
代引不可
代替品有
04995295TPMR110308HQ1箱(10個)110.86.35
5,500
取扱い終了
09480791TPMR110304HQ1箱(10個)110.46.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480807TPMR110304HQ1箱(10個)110.46.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480816TPMR110304HQ1箱(10個)110.46.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480825TPMR110308HQ1箱(10個)110.86.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480834TPMR110308HQ1箱(10個)110.86.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480843TPMR110308HQ1箱(10個)110.86.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513576TPMR110304HQ1箱(10個)110.46.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513585TPMR110304HQ1箱(10個)110.46.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513594TPMR110308HQ1箱(10個)110.86.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513603TPMR110308HQ1箱(10個)110.86.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40626241TPMR110304HQ1箱(10個)110.46.35
5,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40626257TPMR110304HQ1箱(10個)110.46.35
4,500
取扱い終了
40626302TPMR110308HQ1箱(10個)110.86.35
5,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40626381TPMR160304HQ1箱(10個)16.50.49.525
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40626397TPMR160304HQ1箱(10個)16.50.49.525
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40626406TPMR160304HQ1箱(10個)16.50.49.525
10,300
取扱い終了
40626415TPMR160304HQ1箱(10個)16.50.49.525
6,500
取扱い終了
40626372TPMR160304HQ1箱(10個)16.50.49.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40626521TPMR160308HQ1箱(10個)16.50.89.525
7,900
取扱い終了
40626494TPMR160308HQ1箱(10個)16.50.89.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40626503TPMR160308HQ1箱(10個)16.50.89.525
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40626512TPMR160308HQ1箱(10個)16.50.89.525
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01888285TPMR110304HQ CA5101箱(10個)110.46.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01888407TPMR110304HQ CA5151箱(10個)110.46.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01888495TPMR110304HQ CA5251箱(10個)110.46.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01888793TPMR110304HQ CA55151箱(10個)110.46.35
6,100
取扱い終了
01889046TPMR110304HQ CA55351箱(10個)110.46.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01889213TPMR110304HQ PR11251箱(10個)110.46.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48896592TPMR110304HQ PV702520953388TPMR110304HQ PV720画像準備中チップ TPMR京セラ1箱(10個)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48896617TPMR110308HQ PV702520953406TPMR110308HQ PV720画像準備中チップ TPMR京セラ1箱(10個)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48896635TPMR160304HQ PV702520953442TPMR160304HQ PV720画像準備中チップ TPMR京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48896644TPMR160308HQ PV702520953467TPMR160308HQ PV720画像準備中チップ TPMR京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01888967TPMR110304HQ CA552561393354TPMR110304HQ CA125PTPMR110304HQ CA5525 旋削用チップ TPMR-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393354旋削用チップ TPMR-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01888985TPMR110308HQ CA552561393370TPMR110308HQ CA125PTPMR110308HQ CA5525 旋削用チップ TPMR-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393370旋削用チップ TPMR-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01888364TPMR160304HQ CA51010762833TPMR160304HQ CA515TPMR160304HQ CA510 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10762833京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01889012TPMR160304HQ CA552561392469TPMR160304HQ CA125PTPMR160304HQ CA5525 旋削用チップ TPMR-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392469旋削用チップ TPMR-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする