京セラ
チップ TPMT-GP
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04996616
TPMT110304GP PR930
0.4
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04996643
TPMT110304GP TN60
0.4
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06360243
TPMT110304GP
0.4
¥
5,500
取扱い終了
04996634
TPMT110304GP PV90
0.4
¥
7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04996871
TPMT110308GP
0.8
¥
6,600
取扱い終了
04996887
TPMT110308GP
0.8
¥
7,200
取扱い終了
09480344
TPMT110304GP
0.4
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480353
TPMT110304GP
0.4
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480362
TPMT110308GP
0.8
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480371
TPMT110308GP
0.8
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください